Hållare för profildrivare metrisk ⌀ d = 8 mm, Skaftdiameter DS: 20mm

Art-nr.: 293020 20
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
74 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter DS 20 mm
L 38 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Skafttyp Cylindriskt skaft
Invändig nej
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 293020 20
EAN/GTIN 4045197945907
Tillverkarens nummer 293020 20
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).
Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

Anmärkning:

  • Obs! Använd alltid lämplig kolv-⌀.
  • Andra skaftanslutningar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen