Profilrumsinsats invändig Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP10 mm

Art-nr: 293017 IP10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx Plus®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Profil Torx Plus®
    L 2 mm
    L1 25 mm
    Tolerans + 0,005 till +0,02 mm
    ⌀ d 12 mm
    Torx® Tumling ytterdiameter 2,7 mm
    förborrningshål-⌀ 2,3 mm
    Skärmaterial HSS
    Beläggning TiN
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 293017 IP10
    EAN/GTIN 4062406396749
    Tillverkarens nummer 293017 IP10

    Benämning

    Utförande:

    Med TiN-beläggning.

    Användningsdata:

    För tillverkning av profiler i ett enda moment.

    Passar till:

    Profilrumshållare nr 293020293079.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen