{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Profil | Torx Plus® | |
L | 2 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | + 0,005 till +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 2,3 mm | |
förborrningshål-⌀ | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293015 IP8 | |
EAN/GTIN | 4062406396565 | |
Tillverkarens nummer | 293015 IP8 |