• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Präglingsverktygssortiment, Vänster, Skaftmått: 16-25mm

Art-nr.: 291935 16-25
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 1-2 veckor

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Vänster
Skruvar 299923 2
rull-⌀ 50 mm
Produktslag Präglingsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 291935 16-25
Kopiera
EAN/GTIN 4030741724237
Kopiera
Tillverkarens nummer 31002873
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Utbytessegment nr 291954291956 och teckensatser nr 291945291947.

Leveransinnehåll:

Påskriftsverktyg med skaftdimension 16, skaftadapter för skaftdimension 20 och 25, start- och slutsegment.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990 Box beställas som tillval.

Observera:

Tänk på att verktygen och segmenten ska passa till varandra.

Anmärkning:

Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.
Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.