Slätvalsverktyg G 26 mm

Art-nr: 291559 26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell⌀ D 26 mm
    Skaftfäste typ MK2
    Utkragningslängd LA 128 mm
    Effektiv längd LN 50 mm
    Inställningsområde -0,05 / +0,1 mm
    Skaftdiameter Ds 35 mm
    antal rullar 6
    Produktslag Slätvalsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 291559 26
    EAN/GTIN 4060491000930
    Tillverkarens nummer G1.2-026.00-3-050-MK2

    Benämning

    Utförande:

    För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och borrmaskiner.
    Steglös inställning i µm (justeringsområde från -0,05 mm till +0,1 mm).

    Fördel:

    Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom matningar 0,05 mm – 0,3 mm per rulle.
    Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
    Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

    Användningsdata:

    • För mekanisk ytförädling.
    • För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
    • Bearbetning i högergång.
    • Upp till toleransklass IT8.
    • För hål upp till ⌀ 49 mm.

    Anmärkning:

    Från ⌀ 10 mm kan som tillval levereras med invändig kylning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen