Slätvalsverktyg EGI5-32AI universal VDI40

Art-nr: 291530 VDI40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftfäste typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftfäste typ VDI40
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 168 mm
Spetscentrumförskjutning f 58 mm
Effektiv längd LN 100 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
maximal valskraft 3 kN
rull-⌀ 5 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291530 VDI40
EAN/GTIN 4060491000275
Tillverkarens nummer EGI5-32AI-1-VDI40-WL100

Benämning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.
Hög flexibilitet tack vare utvändig och invändig användning.
Diameteroberoende (inom det rekommenderade området) vid invändig bearbetning.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
För utvändig-⌀ från 10 mm och invändig-⌀ från 32 mm.

Passar till:

⌀-område utvändigt (rekommenderat): 10 mm – 100 mm
⌀-område invändigt (rekommenderat): 32 mm – 150 mm

Leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

Anmärkning:

  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen