Slätvalsverktyg EG3T-3 universal, Skaftfäste typ: S10

Art-nr.: 291507 S10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftfäste typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftfäste typ S10
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 110 mm
Spetscentrumförskjutning f 5 mm
maximal valskraft 0,6 kN
rull-⌀ 3 mm
skaftstorlek 10×10 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291507 S10
EAN/GTIN 4060491017488
Tillverkarens nummer EG3T-3-SL10-R

Benämning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
För användning på längdsvarvningsmaskiner.

Passar till:

⌀-område (rekommenderat): 5 mm − 50 mm

Anmärkning:

  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen