Hållare för diamantglättningsspetsar Huvudet fixerat 10-16

Art-nr: 291401 10-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 - 16 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291401 10-16
Tillverkarens nummer 31003955

Benämning

Utförande:

Fixerat verktygshuvud (pinnskruv i skaftet för frivinkelkorrigering).

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.

Användningsdata:

För bearbetning av material upp till 65 HRC. Idealisk för ytbearbetning av komplexa kontinuerliga konturer.
För glättning av icke intermittenta konturer (konvexa, konkava, cylindriska, koniska).

Leveransinnehåll:

Skaftstorlek 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm och 16 mm × 16 mm.

Observera:

Diamantglättningsspetsarna måste beställas separat!

Anmärkning:

Detaljerade tillämpningsrekommendationer finns i den medföljande bruksanvisningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen