Sexkantdragbrotsch HSS Passning H8 10

Art-nr: 290431 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Brotschlängd 244 mm
Skärmaterial HSS
Utgångshål H8 10 mm
Brotschninglängd i stål 13 mm - 35 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 1 260 kg
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290431 10
Tillverkarens nummer SW10-6KT-HSS

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Användningsdata:

En invändig sexkant uppryms med en passering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen