Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning JS9 3A

Art-nr: 290405 3A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Brotschlängd 127 mm
Skärmaterial HSS
Kilspårbredd 3 mm
Kilspårdjup 1,4 mm
för håldiameter enligt DIN 6885 8 mm - 10 mm
Brotschninglängd i stål 6 mm - 30 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 300 kg
Ryggbredd 3,25 mm
Antal passeringar 2
Produktslag Brotschverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290405 3A
EAN/GTIN 662600444020
Tillverkarens nummer 44402

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Benämning

Användningsdata:

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

Leveransinnehåll:

Brotsch inkl. nödvändiga shims.

Anmärkning:

  • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
  • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrotschen rätar ut sig själv.
  • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
  • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen