Excenterhylsa 60L mm

Art-nr: 290393 60L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀D3 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D2 80 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
för ⌀ Ds 32 mm
Produktslag Excenterhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290393 60L
EAN/GTIN 4045197997272
Tillverkarens nummer 290393 60L

Benämning

Utförande:

Med ett inställningsområde på som mest ± 0,5 mm.
Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

Användningsdata:

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

Passar till:

Spår- och profilfoghållare nr 290330290359.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen