Excenterhylsa, ⌀D3 H7: 32mm

Art-nr.: 290392 32
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀D3 H7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D2 48 mm
L1 65 mm
L2 50 mm
för ⌀ Ds 25 mm
Produktslag Excenterhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290392 32
EAN/GTIN 4045197997203
Tillverkarens nummer 290392 32
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med ett inställningsområde på som mest ± 0,5 mm.
Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

Användningsdata:

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

Passar till:

Spår- och profilfoghållare nr 290330290359.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen