Excenterhylsa 32 mm

Art-nr: 290391 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀D3 H7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ D2 48 mm
    L1 50 mm
    L2 40 mm
    för ⌀ Ds 20 mm
    Produktslag Excenterhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290391 32
    EAN/GTIN 4045197942166
    Tillverkarens nummer 290391 32

    Benämning

    Utförande:

    Med ett inställningsområde på som mest ± 0,5 mm.
    Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

    Användningsdata:

    För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

    Passar till:

    Spår- och profilfoghållare nr 290330290359.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen