{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för spårbredd m | 2 mm | |
Beläggning | TiN | |
för passningsnoggrannhet | D10 | |
Skärbredd w | 2,06 mm | |
spårdjup d | 1,3 mm | |
mejseltjocklek b | 6,5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290376 2 | |
EAN/GTIN | 4045197881823 | |
Tillverkarens nummer | 290376 2 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |