{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för spårbredd m | 10 mm | |
Beläggning | TiN | |
för passningsnoggrannhet | P9 | |
Skärbredd w | 9,985 mm | |
spårdjup d | 3,88 mm | |
mejseltjocklek b | 14 mm | |
Fas | 0,2 mm × 45° | |
Skärmaterial | HSS | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290360 10 | |
EAN/GTIN | 4045197881328 | |
Tillverkarens nummer | 290360 10 |