{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 20 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för spårbredd m | 3 mm | |
Effektiv längd L1 | 21 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 7,8 mm | |
Mittförskjutning L3 | 4,2 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8,36 mm | |
Skruvar | 290399 1 | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290359 3 | |
EAN/GTIN | 4062406099435 | |
Tillverkarens nummer | 290359 3 |