Spårfoghållare standard ⌀ DS 20 mm, för spårbredd m: 8mm

Art-nr.: 290354 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 20 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 8 mm
Effektiv längd L1 68 mm
Skärhållardiameter D1 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21,7 mm
Skruvar 290399 2
Skaftlängd Ls 50 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290354 8
EAN/GTIN 4045197926708
Tillverkarens nummer 290354 8

Benämning

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen