Spårstöthållare lång ⌀ DS 32 mm 14 mm

Art-nr: 290353 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 32 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 14 mm; 16 mm
Effektiv längd L1 180 mm
Skärhållardiameter D1 35 mm
Mittförskjutning L3 19,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Skruvar 290399 3
Skaftlängd Ls 100 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290353 14
EAN/GTIN 4045197881069
Tillverkarens nummer 290353 14

Benämning

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen