{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 25 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för spårbredd m | 12 mm | |
Effektiv längd L1 | 161 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 30 mm | |
Mittförskjutning L3 | 16,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32,56 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 90 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290350 12 | |
EAN/GTIN | 4045197880987 | |
Tillverkarens nummer | 290350 12 |