Profilskärinsats Fyrkant, TiN, från fyrkant: 27mm

Art-nr.: 290336 27
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

från fyrkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Profil Fyrkant
lämplig för fyrkant 27 mm - 37 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS
minsta nyckelvidd 27 mm
största nyckelvidd 37 mm
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290336 27
EAN/GTIN 4045197965530
Tillverkarens nummer 290336 27
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.
Kan slipas om.

Passar till:

Profilfoghållare nr 290330 - 290334.

Anmärkning:

  • Profilskärinsatser kan användas för ett fyrkant- eller sexkantområde (se produkttabellen).
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen