{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för fyrkant | 27 mm - 37 mm | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14,5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 27 mm | |
Skruvar | 290399 3 | |
Skaftlängd Ls | 100 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290334 27 | |
EAN/GTIN | 4045197965462 | |
Tillverkarens nummer | 290334 27 |