{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 20 mm | |
Invändig | ja | |
lämplig för fyrkant | 14 mm - 16 mm | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
Skärhållardiameter D1 | 13 mm | |
Mittförskjutning L3 | 7 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13 mm | |
Skruvar | 290399 2 | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Skaft | kombiskaft | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 290330 14 | |
EAN/GTIN | 4062406352240 | |
Tillverkarens nummer | 290330 14 |