Lettringstrissa PM 15X4/0,6 mm

Art-nr: 290276 15X4/0,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Lettrat utförande BL 30°
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettringshål-⌀ d2 8 mm
Produktslag Lettringstrissa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290276 15X4/0,6
EAN/GTIN 4030741179181
Tillverkarens nummer 41008587

Användningstabell

Aluminium, plast
N
160
Alu (kortspånig)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

  • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
  • Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen