Lettringstrissa PM 15X4/1,0 mm

Art-nr.: 290261 15X4/1,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Lettrat utförande AA
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettringshål-⌀ d2 8 mm
Produktslag Lettringstrissa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290261 15X4/1,0
EAN/GTIN 4030741176838
Tillverkarens nummer 41008409

Användningstabell

Aluminium, plast
N
160
Alu (kortspånig)
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

  • Storlek 21,5×5×8 passar för snabbverktyg.
  • Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen