ECO lettringsfräsverktyg universal 20 mm

Art-nr: 290242 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
för lettrings-⌀ d1 25 mm
för lettringsbredd b 6 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 10 mm - 250 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 9
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290242 20
EAN/GTIN 4030741949432
Tillverkarens nummer 31000013

Benämning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång. Inställning av tillverknings-⌀ utifrån en skala.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör