{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för lettrad profil | RAA 1×BR30° | |
skaftbredd | 20 mm | |
skafthöjd | 20 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 25 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 10 mm - 300 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 2 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290230 20 | |
Tillverkarens nummer | 31000871 |