{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
skaftbredd | 16 mm | |
skafthöjd | 16 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 25 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbetsområde | 10 mm - 250 mm | |
HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 1 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290210 16X | |
EAN/GTIN | 4030741834493 | |
Tillverkarens nummer | 31003651 |