Lettringsfräsverktyg universal 25 mm

Art-nr: 290200 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skärriktning vänster och höger
    för lettrad profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
    skaftbredd 25 mm
    skafthöjd 20 mm
    för lettrings-⌀ d1 25 mm
    för lettringsbredd b 6 mm
    för lettringshål-⌀ d2 8 mm
    Arbetsområde 10 mm - 300 mm
    HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 1
    Produktslag Lettringsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290200 25
    EAN/GTIN 4030741556814
    Tillverkarens nummer 31002445

    Benämning

    Utförande:

    Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
    HM-hylsa för ökad slistyrka.
    Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.
    Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
    3-punktskontakt för exakt axelposition. Radiell och axiell rotationssäkring för optimal verktygsstyrning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen