Lettringsfräsverktyg universal 12 mm

Art-nr: 290200 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
skaftbredd 12 mm
skafthöjd 12 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 3 mm - 50 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 5
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290200 12
EAN/GTIN 4030741663710
Tillverkarens nummer 31002740

Benämning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.
HM-hylsa för ökad slistyrka.
Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.
Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen