• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lettringstrissa PM, GV 30°, Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/0,5mm

Art-nr.: 290199 15X4/0,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tanddelning 0,5
Lettrat utförande GV 30°
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettrings-⌀ d1 15 mm
Lettringsbredd b 4 mm
Lettringshål-⌀ d2 4 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290199 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741159749
Tillverkarens nummer 41007192
Tillverkare Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen