Lettringstrissa PM 10X4/0,5 mm

Art-nr: 290191 10X4/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Tanddelning 0,5
    Lettrat utförande BR 45°
    för norm DIN 82
    Skärmaterial PM
    Lettrings-⌀ d1 10 mm
    Lettringsbredd b 4 mm
    Lettringshål-⌀ d2 4 mm
    Produktslag Lettringsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290191 10X4/0,5
    EAN/GTIN 4030741302329
    Tillverkarens nummer 41014712

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    35
    Stål < 500 N/mm²
    P
    60
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Slitstark av pulvermetall (PM).

    Anmärkning:

    Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen