{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för lettrad profil | RAA 2×AA | |
skaftbredd | 20 mm | |
skafthöjd | 20 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 20 mm | |
för lettringsbredd b | 8 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
för lettringssänknings-⌀ d3 | 13 mm | |
Arbetsområde | 3,5 mm - 65 mm | |
Flänsbult | 299925 2 | |
Tryckbricka | 299927 2 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290098 20 | |
EAN/GTIN | 4030741458736 | |
Tillverkarens nummer | 31002128 |