Lettringsverktyg Höger, Skaftmått: 10mm

Art-nr.: 290094 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 2×AA

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 2×AA
skaftbredd 10 mm
skafthöjd 10 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 6 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
för lettringssänknings-⌀ d3 11 mm
Arbetsområde 0 mm - 15 mm
Flänsbult 299925 1
Tryckbricka 299927 1
Produktslag Lettringsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 290094 10
EAN/GTIN 4030741660214
Tillverkarens nummer 31002713
Tillverkare Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Benämning

Utförande:

  • Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.
  • Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen