{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för lettrad profil | RAA 1×AA | |
skaftbredd | 10 mm | |
skafthöjd | 10 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 6 mm | |
för lettringssänknings-⌀ d3 | 11 mm | |
Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
Flänsbult | 299925 1 | |
Tryckbricka | 299927 1 | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290080 10 | |
EAN/GTIN | 4030741660924 | |
Tillverkarens nummer | 31002726 |