Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco lettringsformverktyg universal 20 mm

Art-nr: 290040 20

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
skaftbredd 20 mm
skafthöjd 20 mm
för lettrings-⌀ d1 20 mm
för lettringsbredd b 8 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
Arbetsområde 10 mm - 80 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290040 20
Tillverkarens nummer 31000678

Benämning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen