Eco lettringsformverktyg universal 8 mm

Art-nr: 290036 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
skaftbredd 8 mm
skafthöjd 8 mm
för lettrings-⌀ d1 10; 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 4 mm
Arbetsområde 3 mm - 50 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290036 8
EAN/GTIN 4030741290657
Tillverkarens nummer 31000684

Benämning

Utförande:

Kan användas konventionellt.

Anmärkning:

Centrumhöjden måste ställas in.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen