{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | vänster och höger | |
för lettrad profil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
skaftbredd | 16 mm | |
skafthöjd | 16 mm | |
för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
för lettringsbredd b | 6 mm | |
för lettringshål-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbetsområde | 6 mm - 60 mm | |
Produktslag | Lettringsverktyg |
Artikelnummer | 290010 16 | |
EAN/GTIN | 4030741324437 | |
Tillverkarens nummer | 31000741 |