Lettringsverktyg universal 10 mm

Art-nr: 290010 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skärriktning vänster och höger
    för lettrad profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    skaftbredd 10 mm
    skafthöjd 10 mm
    för lettrings-⌀ d1 10 mm
    för lettringsbredd b 4 mm
    för lettringshål-⌀ d2 4 mm
    Arbetsområde 3 mm - 25 mm
    Produktslag Lettringsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 290010 10
    EAN/GTIN 4030741657832
    Tillverkarens nummer 31002702

    Benämning

    Utförande:

    Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
    HM-axel för ökad slittålighet.
    Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen