{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minimal första insticksdiameter D1 | 50 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 75 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 14 mm | |
Skaftbredd b | 16×16 mm | |
Skruvar | 279816 3 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278042 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406601898 | |
Tillverkarens nummer | 278042 50/75 |