Stickblad Fullradie, HB9140, Spårbredd w: 4mm

Art-nr.: 275045 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    261,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    217,58  SEK / st.
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB9140
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275045 4
EAN/GTIN 4062406378769
Tillverkarens nummer 275045 4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen