Stickblad neutral, HB9035, Spårbredd w: 4mm

Art-nr.: 275000 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    320,18  SEK / st.
  • Från 10st.
    266,78  SEK / st.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB9035
Beläggning TiCN
Skärmaterial HM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275000 4
EAN/GTIN 4062406098322
Tillverkarens nummer 275000 4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med slipade flanker.

Passar till:

Skärhållare nr 274010274026.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen