Vario plus Eco-skärhållare konkav axiell 90/130 mm

Art-nr: 274523 90/130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Vario Plus Eco
    minimal första insticksdiameter D1 90 mm
    maximal första insticksdiameter D2 130 mm
    Användning vänster
    Invändig ja
    Spårbredd w 4 mm
    maximalt sågdjup tmax 28 mm
    Passande vändskär Nr 273656 – 273749
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 274523 90/130
    EAN/GTIN 4067263962410
    Tillverkarens nummer 274523 90/130

    Benämning

    Utförande:

    Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

    Passar till:

    Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

    Observera:

    Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

    Anmärkning:

    D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen