Vario plus Eco-skärhållare konkav axiell 52/72 mm

Art-nr: 274522 52/72
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 52 mm
maximal första insticksdiameter D2 72 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 25 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274522 52/72
EAN/GTIN 4067263962311

Benämning

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen