Vario plus Eco-skärhållare konkav axiell 65/85 mm

Art-nr: 274514 65/85
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 65 mm
maximal första insticksdiameter D2 85 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 2 mm
maximalt sågdjup tmax 16 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274514 65/85
EAN/GTIN 4067263950479
Tillverkarens nummer 274514 65/85

Benämning

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen