Vario plus Eco-skärhållare konvex axiell 65/85 mm

Art-nr: 274512 65/85
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Vario Plus Eco
    minimal första insticksdiameter D1 65 mm
    maximal första insticksdiameter D2 85 mm
    Användning Höger
    Invändig ja
    Spårbredd w 2 mm
    maximalt sågdjup tmax 16 mm
    Passande vändskär Nr 273656 – 273749
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 274512 65/85
    EAN/GTIN 4067263950318
    Tillverkarens nummer 274512 65/85

    Benämning

    Utförande:

    Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

    Passar till:

    Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

    Observera:

    Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

    Anmärkning:

    D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen