TANGGRIP TNFFA-IQ axialstickhållare förstärkt 65-80 mm

Art-nr: 274202 65-80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie TANG-GRIP
    Spårbredd w 3 mm
    Användning Höger
    Invändig nej
    Stickdjup tmax 27 mm
    totallängd L 90 mm
    WB_2 18,5 mm
    WF 9,5 mm
    Funktionshöjd h1 24,8 mm
    skafthöjd h5 32 mm
    Utkragande längd 27 mm
    axiell spårstickning kan göras Ja
    tillverkarens beteckning TNFFA 65R-3IQ
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 274202 65-80
    EAN/GTIN 7291075310818
    Tillverkarens nummer 2302334

    Benämning

    Användningsdata:

    För axialstickning.

    Passar till:

    Skärinsatser nr 274422 – 274226.

    Observera:

    Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen