Invändig skärhållare för sticksvarvning 16/3

Art-nr: 274170 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Systemnyckel: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Spårbredd w 2,2; 3 mm
Användning Höger
Invändig ja
Systemnyckel ja
tmax invändig bearbetning 3 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 14 mm
Utkragande längd L1 indragna hållare 25 mm
totallängd L 78 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274170 16/3
EAN/GTIN 4062406577636
Tillverkarens nummer 274170 16/3

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

För sticksvarvning från diameter Dmin = 14 mm.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen