Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Typ: 16/2

Art-nr.: 274170 16/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Spårbredd w 1,5 mm
Användning Höger
Invändig ja
Systemnyckel ja
tmax invändig bearbetning 3 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 14 mm
Utkragande längd L1 indragna hållare 25 mm
totallängd L 78 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274170 16/2
EAN/GTIN 4062406785468
Tillverkarens nummer 274170 16/2

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275000275015.

Användningsdata:

För sticksvarvning från diameter Dmin = 14 mm.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen