DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser 10 mm

Art-nr: 274149 10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare E
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 10 mm
hörnradie R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/v - 0,35 mm/v
Sort IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TIGER 1008Y-IQ IC830
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274149 10
EAN/GTIN 7291075316551
Tillverkarens nummer 6411753

Benämning

Utförande:

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

Användningsdata:

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen