DOVEIQGRIP THD-klämhållare 40/16 mm

Art-nr: 274140 40/16
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdimension / stickbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftmått 40 mm
Spårbredd w 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
Utkragande längd 50 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning THDR 4040-16T50-IQ
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274140 40/16
EAN/GTIN 7291075316735
Tillverkarens nummer 2801985

Benämning

Utförande:

För utvändig stickbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen